※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
薄口モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大口開き(mm)
13
13
24
全長(mm)
114
114
161
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39333228
品番
99XS-4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
最大口開き(mm)
13
全長(mm)
114
トラスコ品番
114-6909
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
50
表面処理
リン酸仕上