曜日別特売
BR3G ボトルジャッキ MEGA 39333273

ボトルジャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)168~338
ストローク(mm)105
質量(kg)3.7
揚力(kN[tf])30(3)
内容量1台注文コード39333273品番BR3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ストローク(mm)105揚力(kN[tf])30(3)質量(kg)3.7トラスコ品番115-3168材質スチール高さ(mm)168~338ヘッド径(Φmm)23.5補助ネジ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする