曜日別特売
PRO-6060-H83 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC QUIKFRAME 39333377

PRO-6060-H83 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC QUIKFRAME 39333377
PRO-6060-H83 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC QUIKFRAME 39333377
PRO-6060-H83 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC QUIKFRAME 39333377

折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)830
内容量1台注文コード39333377品番PRO-6060-H83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
間口(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)830トラスコ品番116-4370材質アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO)質量(kg)2.9色(本体)シルバー均等積載量(kg/段)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする