QUIKFRAME
折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
430
230
630
830
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39333395
品番
BASIC-100100-H43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
間口(mm)
1000
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
430
付属品
連結用プレート×5、連結用ボルト×8本
トラスコ品番
125-8587
材質
アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO)
質量(kg)
3.5
色(本体)
シルバー
均等積載量(kg/段)
500