曜日別特売
TP100 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル QUIKFRAME 39333413

 

TP100 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル QUIKFRAME 39333413
TP100 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル QUIKFRAME 39333413
TP100 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル QUIKFRAME 39333413

折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1000
奥行(mm)1000
内容量1台注文コード39333413品番TP100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
間口(mm)1000奥行(mm)1000高さ(mm)20トラスコ品番125-8585材質ポリウッド質量(kg)7色(本体)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする