曜日別特売
WP-RS11 スタンディングパソコンスタンド WRITEBEST 39333447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP-RS11 スタンディングパソコンスタンド WRITEBEST 39333447
WP-RS11 スタンディングパソコンスタンド WRITEBEST 39333447

スタンディングパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード39333447品番WP-RS11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ダークグレー質量(kg)13トラスコ品番114-5752材質スチール高さ(mm)1030~1180奥行(mm)710間口(mm)550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする