京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
材質
TN90
PR930
TC60M
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39334644
品番
GVFL350020B TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
コーナー半径(mm)
2
切刃長さ(mm)
20
トラスコ品番
645-5051
材質
TN90
厚さT(mm)
5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナーR(mm)
0.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。