サンドビック
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
40
注文コード
39340149
品番
2P370-1000-PB 1740
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
820-3008
材質
1740
刃数
4
全長(mm)
87
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10