NGK(永木精機)
四角ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
16
10
12
13
16
17
19
22
25
28
32
全長(mm)
300
200
250
300
350
380
470
545
605
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39340368
品番
30505
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
対辺寸法(mm)
16
全長(mm)
300
トラスコ品番
114-4412
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
22
質量(kg)
0.6
表面処理
クロムメッキ