※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NEエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
20
10
8
シャンク径(Φmm)
20
10
8
刃長(mm)
45
25
20
全長(mm)
125
80
70
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39340858
品番
4NER20-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,910
刃数
4
刃長(mm)
45
材質
ハイス
全長(mm)
125
トラスコ品番
427-8275
質量(g)
264.9
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
ATコート
ねじれ角
30