※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NEエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
8
10
8
シャンク径(Φmm)
8
10
8
刃長(mm)
20
25
20
全長(mm)
70
80
70
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39340955
品番
4NER8-AT
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
20
材質
ハイス
全長(mm)
70
トラスコ品番
427-8496
質量(g)
24.6
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
ATコート
ねじれ角
30