曜日別特売
6026 ドライバーボルスター付 KLEIN TOOLS 39341269

ドライバーボルスター付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ8.0mm
先端刃幅(mm)8.0
軸長(mm)152.4
全長(mm)277.8
内容量1本注文コード39341269品番6026
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。
クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。
先端は精密機械で加工されており、正確です。
グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。

用途
大径溝のネジ締めに
先端形状マイナス先端サイズ8.0mm先端刃幅(mm)8.0軸長(mm)152.4材質(グリップ)ゴムトラスコ品番114-1103軸径(Φmm)7.9全長(mm)277.8質量(g)160材質(軸)商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする