6034 ドライバー KLEIN TOOLS 39341296

 

6034 ドライバー KLEIN TOOLS 39341296
6034 ドライバー KLEIN TOOLS 39341296
6034 ドライバー KLEIN TOOLS 39341296

ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス先端サイズNo.2注文コード39341296品番6034
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。
クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。
先端は精密機械で加工されており、正確です。
グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。

用途
盤内の狭い箇所のネジ締めに
先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)101.6材質(グリップ)ゴムトラスコ品番114-1094全長(mm)209.6質量(g)110材質(軸)商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする