曜日別特売
WNMG 08 04 08-SMR H13A 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 39348084

WNMG 08 04 08-SMR H13A 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 39348084
WNMG 08 04 08-SMR H13A 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 39348084

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チップブレーカーSMR(荒加工)
内容量1箱(10個)注文コード39348084品番WNMG 08 04 08-SMR H13A
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途中切削チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ08チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種K/N/S/HチップブレーカーSMR(荒加工)材種H13Aトラスコ品番605-9139被削材S切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする