曜日別特売
WNGG 08 04 04-SGF S05F 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック 39348486

WNGG 08 04 04-SGF S05F 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック 39348486
WNGG 08 04 04-SGF S05F 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック 39348486

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
切刃長さ(mm)3.2
チップブレーカーSGF(仕上げ)
材種S05F
内容量1箱(10個)注文コード39348486品番WNGG 08 04 04-SGF S05F
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途
仕上げ
チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Gチップ溝・穴記号Gチップサイズ08チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)04適合被削材種S(耐熱合金)チップブレーカーSGF(仕上げ)材種S05Fトラスコ品番605-8825被削材S切刃長さ(mm)3.2勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする