※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
B 旋削/チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
注文コード
39348576
品番
CCGT 060204-AS IC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
旋削チップ
材質
IC20
トラスコ品番
621-1518
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.4
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39348576
CCGT 060204-AS IC20
05416607
CCGT060204-AS IC20
チップ CCGT-AS
イスカル
1箱(10個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました