サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
UM(中荒旋削)
MF(仕上げ)
MM(中荒旋削)
材種
1125
1125
2015
2025
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39352257
品番
TPMT 11 02 04-UM 1125
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
材種
1125
トラスコ品番
362-7268
被削材
M
切刃長さ(mm)
10.0205
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)