サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39352383
品番
CNMG 09 03 04-QM 235
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
9.2719
トラスコ品番
606-8740
公差
M
被削材
MP
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
09
材種
235
チップブレーカー
QM(中旋削)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)