曜日別特売
CNMG 120408-TF IC507 B 旋削/チップ イスカル 39353643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 旋削/チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.8形状ひし形80°厚さ(mm)4.76注文コード39353643品番CNMG 120408-TF IC507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900

旋削チップ

材質IC507トラスコ品番621-2735形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39353643CNMG 120408-TF IC50705415514CNMG120408-TF IC507CNMG 120408-TF IC507 チップ CNMG-TF イスカル 05415514チップ CNMG-TFイスカル1箱(10個)
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする