曜日別特売

チップ MMT22IR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)材質PVDコーティング、超微粒合金注文コード39356152品番MMT22IR500ISO VP10MF
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ねじ切り工具用インサート

用途一般加工全般材質PVDコーティング、超微粒合金仕様MMTバイト・三菱P級UPコートCOATトラスコ品番657-6125厚さ(mm)4.64切刃長さ(mm)12.7コーナー半径(mm)0.32穴の形状円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする