曜日別特売
CXS-04G100-4210L  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ4mm サンドビック 39356319

CXS-04G100-4210L  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ4mm サンドビック 39356319
CXS-04G100-4210L  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ4mm サンドビック 39356319

小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ4mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個l127.3注文コード39356319品番CXS-04G100-4210L 1025
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
トラスコ品番618-2810形状ひし形l127.3l310f11.95寸法la(mm)1カップリングサイズ4最大切込み(mm)0.8寸法Dm min(mm)4.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする