曜日別特売
CXS-06G157-6225R  1025 CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具 サンドビック 39357658

CXS-06G157-6225R  1025 CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具 サンドビック 39357658
CXS-06G157-6225R  1025 CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具 サンドビック 39357658

CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個l147.6f12.95注文コード39357658品番CXS-06G157-6225R 1025
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
f12.95l147.6l325寸法Dm min(mm)6.2寸法la(mm)1.57カップリングサイズ6最大切込み(mm)1.8トラスコ品番609-6107形状ひし形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする