CXS-06R100-6225R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 倣い加工用 サンドビック 39357694

CXS-06R100-6225R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 倣い加工用 サンドビック 39357694
CXS-06R100-6225R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 倣い加工用 サンドビック 39357694

小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 倣い加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個l147.3注文コード39357694品番CXS-06R100-6225R 1025
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
トラスコ品番569-6917形状ひし形l147.3l325f12.95寸法la(mm)1カップリングサイズ6最大切込み(mm)1.8寸法Dm min(mm)6.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする