曜日別特売
CXS-07G100-7210R  1025 CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具 サンドビック 39357929

CXS-07G100-7210R  1025 CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具 サンドビック 39357929
CXS-07G100-7210R  1025 CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具 サンドビック 39357929

CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個l132.3f13.45注文コード39357929品番CXS-07G100-7210R 1025
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
f13.45l132.3l310寸法Dm min(mm)7.2寸法la(mm)1カップリングサイズ7最大切込み(mm)2.5トラスコ品番569-7328形状ひし形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする