曜日別特売
D-3 フレキシブルコンテナバッグ 日本マタイ 39358857

 

D-3 フレキシブルコンテナバッグ 日本マタイ 39358857
D-3 フレキシブルコンテナバッグ 日本マタイ 39358857

フレキシブルコンテナバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2.5
内容量1枚注文コード39358857品番D-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。

用途原料、食品など輸送袋として。高さ(mm)1150材質PP仕様排出口:なし、ラミネート:ありトラスコ品番116-1009質量(kg)2.5投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×590外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする