曜日別特売
DCGT11T302-AS IC520 B 旋削/チップ イスカル 39359329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 旋削/チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.2形状ひし形55°厚さ(mm)3.97注文コード39359329品番DCGT11T302-AS IC520
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

旋削チップ

材質IC520トラスコ品番621-3251形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする