曜日別特売
HFPL3003 IC808 チップ HFPL イスカル 39362041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ HFPL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質IC808
厚さ(mm)3
内容量1セット(10個)注文コード39362041品番HFPL3003 IC808
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質IC808トラスコ品番620-8258厚さ(mm)3コーナー半径(mm)0.3仕様ヘリフェースチップ穴の形状-チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする