※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ GIMY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
3
1.5
2
2.5
3
0.8
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362346
品番
GIMY630 IC808
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
多機能加工用
材質
IC808
仕様
カットグリップチップ
トラスコ品番
620-8096
コーナー半径(mm)
3
穴の形状
-
チップブレーカ
片面