※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ GRIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
材質
IC808
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
620-8151
注文コード
39362477
品番
GRIP3003Y IC808
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC808
トラスコ品番
620-8151
厚さ(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.3
仕様
ヘリグリップチップ
穴の形状
-
チップブレーカ
両面