※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ GRIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
材質
最新スモウテックコーティング
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
382-9421
注文コード
39362486
品番
GRIP3015Y IC808
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
最新スモウテックコーティング
トラスコ品番
382-9421
厚さ(mm)
3
コーナー半径(mm)
1.5
仕様
突切・溝入れ用チップCOAT
穴の形状
-
チップブレーカ
両面