GRIP5005Y IC808 チップ GRIP イスカル 39362522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GRIP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)材質IC808厚さ(mm)5トラスコ品番620-8193注文コード39362522品番GRIP5005Y IC808
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質IC808トラスコ品番620-8193厚さ(mm)5コーナー半径(mm)0.5仕様ヘリグリップチップ穴の形状-チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする