GRIP6030Y IC808 チップ GRIP イスカル 39362574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GRIP

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1セット(10個)材質IC808厚さ(mm)6トラスコ品番620-8240注文コード39362574品番GRIP6030Y IC808
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質IC808トラスコ品番620-8240厚さ(mm)6コーナー半径(mm)3仕様ヘリグリップチップ穴の形状-チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする