E326CB 強力型ロングノーズプライヤー CHANNEL 39367327

強力型ロングノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)166
内容量1丁注文コード39367327品番E326CB
参考基準価格(税別)¥12,630販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
全長(mm)166バネ無しトラスコ品番116-2704材質炭素鋼質量(g)181取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする