※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
2
3
4
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
0.5
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
全長(mm)
50
50
70
90
100
110
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39368036
品番
EHHB4010-S4-ATH
参考基準価格(税別)
¥13,620
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。
刃数
4
刃長(mm)
1.5
材質
超硬合金
全長(mm)
50
トラスコ品番
468-0014
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
ATHコート
ねじれ角
40
ボール半径R(mm)
0.5