AJX14063A03R ラジアスカッタ 三菱マテリアル 39372977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJX14063A03R ラジアスカッタ 三菱マテリアル 39372977

ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
22
刃径(mm)
51.1
注文コード
39372977
品番
AJX14063A03R
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。

全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
22
刃数
3
刃径(mm)
51.1
仕様
3コーナーインサート使用
トラスコ品番
656-8181
径(Φmm)
63
機械側接続径(mm)
60

商品説明動画

高送り加工用ラジアスカッタ AJX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする