※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
50.8
刃径(mm)
148.2
注文コード
39372995
品番
AJX14R16008F
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
刃先径(Φmm)
160
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
50.8
刃数
8
刃径(mm)
148.2
トラスコ品番
656-8203
機械側接続径(mm)
100
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった