※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
42
刃径(mm)
38.2
注文コード
39373004
品番
AJX14R503SA42S
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
刃先径(Φmm)
50
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
42
刃数
3
刃径(mm)
38.2
トラスコ品番
656-8211
刃長(mm)
50
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった