MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパワーミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
8
8
11
13
16
19
22
26
32
38
全長(mm)
60
60
70
75
80
100
110
125
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39373609
品番
EPP4030
参考基準価格(税別)
¥10,970
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
8
材質
超硬合金(WC)
全長(mm)
60
トラスコ品番
424-2092
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
Cコーティング