曜日別特売
EPP4130 エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39373767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックパワーミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)13
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)26
全長(mm)100
内容量1本注文コード39373767品番EPP4130
参考基準価格(税別)¥34,350販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃数4刃長(mm)26材質超硬合金(WC)全長(mm)100トラスコ品番424-2297シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)13表面処理Cコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする