※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
7
8
9
10
11
12
13
17
シャンク径(Φmm)
11
5
6
7
8
9
10
11
12
16
刃長(mm)
18
9
12
15
18
24
全長(mm)
160
120
135
150
160
180
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39373995
品番
EPPLS4120
参考基準価格(税別)
¥43,190
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工
刃数
4
刃長(mm)
18
材質
超硬合金
全長(mm)
160
トラスコ品番
428-9935
シャンク径(Φmm)
11
刃径(Φmm)
12
表面処理
Cコート