EPPS4050 エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39374223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)7.5
全長(mm)60
内容量1本注文コード39374223品番EPPS4050
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

切りくず排出性抜群で高能率です。

用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4刃長(mm)7.5材質超硬合金全長(mm)60トラスコ品番429-0241シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理Cコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする