※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
20
刃長(mm)
12
4.5
6
7.5
9
12
15
18
30
全長(mm)
75
60
75
80
100
125
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39374266
品番
EPPS4080
参考基準価格(税別)
¥17,810
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
刃数
4
刃長(mm)
12
材質
超硬合金
全長(mm)
75
トラスコ品番
429-0364
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
Cコート