HRRS4100-30-30 HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール 39374571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39374571品番HRRS4100-30-30
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥11,616
販売価格(税別)
10,560

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP

用途
一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4コーナーR(mm)3.0刃径(Φmm)10刃長(mm)30全長(mm)110シャンク径(Φmm)10トラスコ品番362-8515質量(g)884首下長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする