曜日別特売
HSB20600900 HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル ユニオンツール 39375646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)6.0
6.0
1.0
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
8.0
10.0
12.0
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.5
0.06
0.08
0.1
0.2
12
0.7
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
5
1
2
3
4
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)80
刃長(mm)9
9
12
1
1.5
2
3
2.5
3.75
4.5
4
6
5
7.5
8
10
15
18
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
2.25
0.06
0.08
0.2
0.1
0.45
0.75
0.9
1.2
14
22
1.3
1.6
1.8
1.9
2.1
2.4
2.7
2.8
内容量1本注文コード39375646品番HSB20600900
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,168
販売価格(税別)
2,880

銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応

用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2刃径(Φmm)6.0刃長(mm)9全長(mm)80シャンク径(Φmm)6トラスコ品番374-4426質量(g)884コーナーR(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする