SHT
溶接用アースクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
39377888
品番
GP950
参考基準価格(税別)
¥10,613
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途
溶接作業時に。
最大口開き(mm)
64
トラスコ品番
114-8835
材質
本体:スチール、先端上部:銅
全長(mm)
280
質量(kg)
1.1
フトコロ(mm)
89
締圧力(kN)
18.5