SHUTER
スタッキングパーツコンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
6.4
0.6
0.8
2.7
6.4
6.6
9.6
21
外寸法・高さ(mm)
127
76
128.5
127
178
外寸法・奥行(mm)
276
137
187
276
273
375
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39378143
品番
HB-235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(L)
6.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
279×276×127
色
ブルー
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
トラスコ品番
114-9984
質量(g)
547
外寸法・幅(mm)
279
外寸法・高さ(mm)
127
外寸法・奥行(mm)
276