曜日別特売
HTC-JD-FC030-10-85-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC マパール 39379087

HTC-JD-FC030-10-85-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC マパール 39379087
HTC-JD-FC030-10-85-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC マパール 39379087

ハイ・トルク・チャックHTC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
把握径(Φmm)10
シャンクBT30
内容量1個注文コード39379087品番HTC-JD-FC030-10-85-1-0-A
参考基準価格(税別)¥82,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
把握径(Φmm)10シャンクBT30トラスコ品番114-7024質量(kg)0.7首下長(mm)85刃具調整量(mm)10首下径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする