マパール
ハイ・トルク・チャックHTC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
把握径(Φmm)
18
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
シャンク
BT30
BT30
BT40
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39379123
品番
HTC-JD-FC030-18-85-1-0-A
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
18
シャンク
BT30
トラスコ品番
114-7028
質量(kg)
0.8
首下長(mm)
85
刃具調整量(mm)
10
首下径(Φmm)
28