曜日別特売
HTC-JD-FC040-08-120-3-0-A ハイ・トルク・チャックHTC マパール 39379184

HTC-JD-FC040-08-120-3-0-A ハイ・トルク・チャックHTC マパール 39379184
HTC-JD-FC040-08-120-3-0-A ハイ・トルク・チャックHTC マパール 39379184

ハイ・トルク・チャックHTC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
把握径(Φmm)8
シャンクBT40
内容量1個注文コード39379184品番HTC-JD-FC040-08-120-3-0-A
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
把握径(Φmm)8シャンクBT40トラスコ品番114-7039質量(kg)1.4首下長(mm)120刃具調整量(mm)10首下径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする