曜日別特売
J2139NECR 圧着ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS 39379349

圧着ペンチ 偏芯タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード39379349品番J2139NECR
参考基準価格(税別)¥20,420販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます

用途
非絶縁コネクタ・圧着端子等の圧着作業
電線の切断に
全長(mm)241.3トラスコ品番114-2880材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする